Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső E27 13W/ 2700K CSAVART TLKF-E27-13-KS - TLKF-E27-13-KS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső E27 13W/ 2700K CSAVART TLKF-E27-13-KS

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

  • Átmérő - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374162647

Sonepar cikkszám

TLKF-E27-13-KS

Gyártói cikkszám

TLKF-E27-13-KS

Gyártói típuskód

TLKF-E27-13-KS

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Átmérő:

42 mm

Teljes hossz:

127 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 13W/ 2700K CSAVART