TRACON - Kompfcső E27 15W/ 4000K 900lm CSAVART TLKF-RSN-E27-1W - TLKF-RSN-E27-15W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182591
Sonepar cikkszám
TLKF-RSN-E27-1W
Gyártói cikkszám
TLKF-RSN-E27-15W
Gyártói típuskód
TLKF-RSN-E27-15W
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
112 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 15W/ 4000K 900lm CSAVART