Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső E27 18W/ 2700K FL18 - FL18

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső E27 18W/ 2700K FL18

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1070 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374188692

Sonepar cikkszám

FL18

Gyártói cikkszám

FL18

Gyártói típuskód

FL18

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1070 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

2700

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

55 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

99 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

A17

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 18W/ 2700K