Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső E27 24W/ 2700K CSAVART TLKF-RS-E27-24W - TLKF-RS-E27-24W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső E27 24W/ 2700K CSAVART TLKF-RS-E27-24W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1550 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374175562

Sonepar cikkszám

TLKF-RS-E27-24W

Gyártói cikkszám

TLKF-RS-E27-24W

Gyártói típuskód

TLKF-RS-E27-24W

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1550 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

125 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 24W/ 2700K CSAVART