Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kompfcső E27 7W/ 2700K CSAVART TLKF-MS-E27-7W - TLKF-MS-E27-7W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompfcső E27  7W/ 2700K CSAVART TLKF-MS-E27-7W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 320 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374175432

Sonepar cikkszám

TLKF-MS-E27-7W

Gyártói cikkszám

TLKF-MS-E27-7W

Gyártói típuskód

TLKF-MS-E27-7W

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

320 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Átmérő:

32 mm

Teljes hossz:

90 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 7W/ 2700K CSAVART