TRACON - Kompmegsz 230VAC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 180A 50kA 1×CO SN033258 - KM4-180/1A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 180 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 230-400 V
Pólusszám - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374130929
Sonepar cikkszám
SN033258
Gyártói cikkszám
KM4-180/1A
Gyártói típuskód
KM4-180/1A
Névleges tartós áram (Iu):
180 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
230-400 V
Pólusszám:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Kompmegsz 230VAC munkár kiold 3×230/400V 50Hz 180A 50kA 1×CO