MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Kompresszor 6L olajmentes FERM SN000527 - CRM1041

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kompresszor 6L olajmentes FERM SN000527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartály tartalom - 6 l

  • Max. nyomás - 8 bar

  • Motorteljesítmény - 1.1 kW

  • Tömeg - 11 kg

  • Fordulatszám - 2850 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479003150

Sonepar cikkszám

SN000527

Gyártói cikkszám

CRM1041

Gyártói típuskód

CRM1041

Tartály tartalom:

6 l

Max. nyomás:

8 bar

Motorteljesítmény:

1.1 kW

Tömeg:

11 kg

Fordulatszám:

2850 1/min

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Kompresszor 6L olajmentes FERM