Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Köszörű 2 tárcsás, 250W/230V (száraz) BGM1020 - BGM1020

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Köszörű 2 tárcsás, 250W/230V (száraz) BGM1020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csiszolókő átmérője - 150 mm

  • Névleges teljesítményfelvétel - 250 W

  • Feszültség - 230 V

  • Köszörűkövek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479000166

Sonepar cikkszám

BGM1020

Gyártói cikkszám

BGM1020

Gyártói típuskód

BGM1020

Csiszolókő átmérője:

150 mm

Névleges teljesítményfelvétel:

250 W

Feszültség:

230 V

Köszörűkövek száma:

2

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Köszörű 2 tárcsás, 250W/230V (száraz)