TRACON - Kötegelő 115 x 6,0mm fekete PA 12 115-12 - 115-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 115 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374100311
Sonepar cikkszám
115-12
Gyártói cikkszám
115-12
Gyártói típuskód
115-12
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
115 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 115 x 6,0mm fekete PA 12