TRACON - Kötegelő 120 x 1.3mm fekete 120F-GY - 120F-GY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 1.3 mm
Szalaghosszúság - 120 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Kivitel - csomószalag
Szalagzár - labda-/golyós zár
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374126052
Sonepar cikkszám
120F-GY
Gyártói cikkszám
120F-GY
Gyártói típuskód
120F-GY
Szalagszélesség:
1.3 mm
Szalaghosszúság:
120 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Kivitel:
csomószalag
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
40 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-65 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid/polietilén PA/PE
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
6-25 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2