Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 135 x 2.6mm fekete 131PR - 131PR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  135 x  2.6mm fekete 131PR

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.6 mm

  • Szalaghosszúság - 135 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182072

Sonepar cikkszám

131PR

Gyártói cikkszám

131PR

Gyártói típuskód

131PR

Szalagszélesség:

2.6 mm

Szalaghosszúság:

135 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

45 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

1-32 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 135 x 2,6mm fekete