Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 140 x 3,2mm sárga 150S - 150S

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő 140 x 3,2mm sárga 150S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.2 mm

  • Szalaghosszúság - 140 mm

  • Szín - sárga

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

150S

Gyártói cikkszám

150S

Gyártói típuskód

150S

Szalagszélesség:

3.2 mm

Szalaghosszúság:

140 mm

Szín:

sárga

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 140 x 3,2mm sárga