Nem visszaküldhető

TRACON - Kötegelő 150 x 2.0mm natúr gyöngyös nyitható 150N-GY - 150N-GY

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  150 x  2.0mm natúr gyöngyös nyitható 150N-GY

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - csomószalag

  • Szalagzár - labda-/golyós zár

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126083

Sonepar cikkszám

150N-GY

Gyártói cikkszám

150N-GY

Gyártói típuskód

150N-GY

Szalagszélesség:

2 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

csomószalag

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

40 N

Üzemi hőmérséklet:

-25-65 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid/polietilén PA/PE

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

8-35 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 150 x 2,0mm natúr gyöngyös nyitható