Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 186 x 4.8mm natúr fémnyelves PA6.6 T186 - T186

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  186 x  4.8mm natúr fémnyelves PA6.6 T186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 186 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - acélfej

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374100540

Sonepar cikkszám

T186

Gyártói cikkszám

T186

Gyártói típuskód

T186

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

186 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

acélfej

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

110 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

3.5-45 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 186 x 4,8mm natúr fémnyelves PA6.6