TRACON - Kötegelő 200 x 4.8mm kék 100db/csomag 190K - 190K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szín - kék
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374126151
Sonepar cikkszám
190K
Gyártói cikkszám
190K
Gyártói típuskód
190K
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szín:
kék
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,8mm kék