Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 205 x 3.6mm natúr jelzőcímkés 190J - 190J

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  205 x  3.6mm natúr jelzőcímkés 190J

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 190 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374100281

Sonepar cikkszám

190J

Gyártói cikkszám

190J

Gyártói típuskód

190J

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

190 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

70 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

10-48 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

kötegtől távolálló

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

A hagyományos kötegelôktôl annyiban különböznek, hogy a fejrésznél, a szárnál szélesebb, nem fogazott, de a kötegelô anyagából kialakított tábla az ún. jelzôcímke található, illetve ez az a rész, amit feliratozni, felcímkézni lehet. Ily módon elsôsorban o