Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 208 x 3.6mm fekete UV-álló fémnyelves TU208 - TU208

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  208 x  3.6mm fekete UV-álló fémnyelves TU208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 208 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - acélfej

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374104791

Sonepar cikkszám

TU208

Gyártói cikkszám

TU208

Gyártói típuskód

TU208

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

208 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

acélfej

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

75 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

2-50 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 208 x 3,6mm fekete UV-álló fémnyelves