Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kötegelő 223 x 7,0mm natúr fémnyelves PA6.6 T223 - T223

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő 223 x 7,0mm natúr fémnyelves PA6.6 T223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 223 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374101967

Sonepar cikkszám

T223

Gyártói cikkszám

T223

Gyártói típuskód

T223

Szalaghosszúság:

223 mm

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 223 x 7,0mm natúr fémnyelves PA6.6