Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 250 x 7.6mm natúr nyithtaó PA6.6 260-NY - 260-NY

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  250 x  7.6mm natúr nyithtaó PA6.6 260-NY

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.5 mm

  • Szalaghosszúság - 250 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374123112

Sonepar cikkszám

260-NY

Gyártói cikkszám

260-NY

Gyártói típuskód

260-NY

Szalagszélesség:

7.5 mm

Szalaghosszúság:

250 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

45 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

10-65 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 250 x 7,6mm natúr nyithtaó PA6.6