TRACON - Kötegelő 281 x 3.6mm natúr fémnyelves PA6.6 T281 - T281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 281 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - acélfej
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374100526
Sonepar cikkszám
T281
Gyártói cikkszám
T281
Gyártói típuskód
T281
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
281 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
acélfej
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
75 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
2-76 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2