Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő 290 x 4.6mm acél SN148436 - F290

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  290 x  4.6mm acél SN148436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 290 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - acélfej

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374222976

Sonepar cikkszám

SN148436

Gyártói cikkszám

F290

Gyártói típuskód

F290

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

290 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

acélfej

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

350 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

15-90 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 290 x 4.6mm acél