TRACON - Kötegelő 365 x 7.8mm natúr hőálló 260T - 260T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.8 mm
Szalaghosszúság - 365 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374100472
Sonepar cikkszám
260T
Gyártói cikkszám
260T
Gyártói típuskód
260T
Szalagszélesség:
7.8 mm
Szalaghosszúság:
365 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
250 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
8-100 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2