Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kötegelő 368 x 3,6mm natúr fémnyelves PA6.6 T368 - T368

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő 368 x 3,6mm natúr fémnyelves PA6.6 T368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 368 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374100533

Sonepar cikkszám

T368

Gyártói cikkszám

T368

Gyártói típuskód

T368

Szalaghosszúság:

368 mm

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 368 x 3,6mm natúr fémnyelves PA6.6