Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kötegelő 450 x 9,0mm fekete PA6.6 491 - 491

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő 450 x 9,0mm fekete PA6.6 491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 450 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374125932

Sonepar cikkszám

491

Gyártói cikkszám

491

Gyártói típuskód

491

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

450 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 450 x 9,0mm fekete PA6.6