Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kötegelő 450 x 9,0mm natúr PA6.6 490 - 490

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő 450 x 9,0mm natúr PA6.6 490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 450 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374125925

Sonepar cikkszám

490

Gyártói cikkszám

490

Gyártói típuskód

490

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

450 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 450 x 9,0mm natúr PA6.6