Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kötegelő 540 x 7.8mm natúr 540PR - 540PR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő  540 x  7.8mm natúr 540PR

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 540 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374182423

Sonepar cikkszám

540PR

Gyártói cikkszám

540PR

Gyártói típuskód

540PR

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

540 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 540 x 7,8mm natúr