Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kötegelő átm 15mm spirál SPI15 - SPI15

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő átm 15mm spirál SPI15

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 15 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 0-15 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105804

Sonepar cikkszám

SPI15

Gyártói cikkszám

SPI15

Gyártói típuskód

SPI15

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

15 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

0-15 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-85 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V2

Forduló szélesség:

1000 mm

Falvastagság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

0 °C

Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő átm 15mm spirál