Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő átm 20-120mm szalag spirál natúr KSPI-16N - KSPI-16N

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő átm 20-120mm szalag spirál natúr KSPI-16N

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 15.7 mm

  • Szín - színtelen

  • Kötegátmérő - 20-120 mm

  • Áttetsző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374112154

Sonepar cikkszám

KSPI-16N

Gyártói cikkszám

KSPI-16N

Gyártói típuskód

KSPI-16N

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

15.7 mm

Szín:

színtelen

Kötegátmérő:

20-120 mm

Áttetsző:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-65 °C

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

10000 mm

Falvastagság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

0 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő átm 16-20mm szalag spirál natúr