TRACON - Kötegelő átm 8mm spirál SN103419 - SPI8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 8 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 8-10.9 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103419
Gyártói cikkszám
SPI8
Gyártói típuskód
SPI8
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
8 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
8-10.9 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 V2
Forduló szélesség:
2.4 mm
Anyag:
műanyag
Kötegelő átm 8mm spirál