TRACON - Kötegelő, fekete 610x8.8mm, D=9-181, PA6.6 SN143270 - 611PR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 8.8 mm
Szalaghosszúság - 610 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374220347
Sonepar cikkszám
SN143270
Gyártói cikkszám
611PR
Gyártói típuskód
611PR
Szalagszélesség:
8.8 mm
Szalaghosszúság:
610 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
350 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
9-181 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2