Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő talp 19 x 19mm fekete 2 oldalról fűzhető TALP191-2 - TALP191-2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő talp 19 x 19mm fekete 2 oldalról fűzhető TALP191-2

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 18.7 mm

  • Szélesség - 18.7 mm

  • Magasság - 5.7 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374179133

Sonepar cikkszám

TALP191-2

Gyártói cikkszám

TALP191-2

Gyártói típuskód

TALP191-2

Hosszúság:

18.7 mm

Szélesség:

18.7 mm

Magasság:

5.7 mm

Kábelkötöző szélességig:

4 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Szín:

fekete

Rögzítőlyuk átmérője:

4.4 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 19 x 19mm fekete