TRACON - Kötegelő talp 19 x 19mm natúr 2 oldalról fűzhető TALP190-2 - TALP190-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 18.7 mm
Szélesség - 18.7 mm
Magasság - 5.7 mm
Kábelkötöző szélességig - 4 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374179126
Sonepar cikkszám
TALP190-2
Gyártói cikkszám
TALP190-2
Gyártói típuskód
TALP190-2
Hosszúság:
18.7 mm
Szélesség:
18.7 mm
Magasság:
5.7 mm
Kábelkötöző szélességig:
4 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
4.4 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 19 x 19mm natúr két oldalról fűzhető