TRACON - Kötegelő talp 25x 25mm natúr 4 oldalról fűzhető TALP270 - TALP270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Magasság - 7.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 6.2 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374100588
Sonepar cikkszám
TALP270
Gyártói cikkszám
TALP270
Gyártói típuskód
TALP270
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
7.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
6.2 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
3.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 25x25mm natúr