Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő talp csavarozható,két oldalt fűzhető 13x 7mm natúr 100db=csomag CSTALP-3 - CSTALP-3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő talp csavarozható,két oldalt fűzhető  13x 7mm natúr 100db=csomag CSTALP-3

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 12.8 mm

  • Szélesség - 7 mm

  • Magasság - 5.8 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4 mm

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374146685

Sonepar cikkszám

CSTALP-3

Gyártói cikkszám

CSTALP-3

Gyártói típuskód

CSTALP-3

Hosszúság:

12.8 mm

Szélesség:

7 mm

Magasság:

5.8 mm

Kábelkötöző szélességig:

4 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Szín:

fehér

Rögzítőlyuk átmérője:

6.3 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp csavarozható 13x 7mm natúr