TRACON - Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető 16x11mm natúr 100db=csomag SN144227 - CSTALP-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 16 mm
Szélesség - 11 mm
Magasság - 7 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.1 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220385
Sonepar cikkszám
SN144227
Gyártói cikkszám
CSTALP-4
Gyártói típuskód
CSTALP-4
Hosszúság:
16 mm
Szélesség:
11 mm
Magasság:
7 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.1 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
3.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető 16x11mm natúr 100db=csomag