TRACON - Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető, 22x15mm natúr 100db=csomag SN144230 - CSTALP-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 22 mm
Szélesség - 15 mm
Magasság - 9.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 8.3 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374220392
Sonepar cikkszám
SN144230
Gyártói cikkszám
CSTALP-5
Gyártói típuskód
CSTALP-5
Hosszúság:
22 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
9.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
8.3 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
4.4 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető, 22x15mm natúr 100db=csomag