TRACON - Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető 23x16mm natúr 100db=csomag CSTALP-2 - CSTALP-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 23 mm
Szélesség - 16 mm
Magasság - 9.8 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374146678
Sonepar cikkszám
CSTALP-2
Gyártói cikkszám
CSTALP-2
Gyártói típuskód
CSTALP-2
Hosszúság:
23 mm
Szélesség:
16 mm
Magasság:
9.8 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
3.3 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp csavarozható 23x 16mm natúr