Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető 23x16mm natúr 100db=csomag CSTALP-2 - CSTALP-2

MásolásMásolás
TRACON - Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető  23x16mm natúr 100db=csomag CSTALP-2

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 23 mm

  • Szélesség - 16 mm

  • Magasság - 9.8 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9 mm

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374146678

Sonepar cikkszám

CSTALP-2

Gyártói cikkszám

CSTALP-2

Gyártói típuskód

CSTALP-2

Hosszúság:

23 mm

Szélesség:

16 mm

Magasság:

9.8 mm

Kábelkötöző szélességig:

9 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Szín:

fehér

Rögzítőlyuk átmérője:

3.3 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp csavarozható 23x 16mm natúr