TRACON - Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető 26x16mm natúr 100db=csomag SN144231 - CSTALP-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 26 mm
Szélesség - 16 mm
Magasság - 10.7 mm
Kábelkötöző szélességig - 9.5 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374220408
Sonepar cikkszám
SN144231
Gyártói cikkszám
CSTALP-6
Gyártói típuskód
CSTALP-6
Hosszúság:
26 mm
Szélesség:
16 mm
Magasság:
10.7 mm
Kábelkötöző szélességig:
9.5 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-80 °C
Kötegelő talp csavarozható, két oldalt fűzhető 26x16mm natúr 100db=csomag