TRACON - Kötődoboz perforált sülly 150(166)×65.3mm IP44 fekete SN033946 - D150X150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Átmérő - 0 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374184083
Sonepar cikkszám
SN033946
Gyártói cikkszám
D150X150
Gyártói típuskód
D150X150
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Átmérő:
0 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
65.3-66 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
166 mm
Szélesség:
150 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
0 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
0
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Felület:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs