TRACON - Középfesz melegzsug egyenes kötéskészl 1×120-240mm2 36kV SN033312 - MZSEK2-36
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - sárga
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033312
Gyártói cikkszám
MZSEK2-36
Gyártói típuskód
MZSEK2-36
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
6.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Középfesz melegzsug egyenes kötéskészl 1×120-240mm2 36kV