Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Középfesz melegzsug egyenes kötéskészl 1×630mm2 36kV SN033305 - MZSEK4-36

MásolásMásolás
TRACON - Középfesz melegzsug egyenes kötéskészl 1×630mm2 36kV SN033305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 101.6 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 50.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

  • Zsugorodási ráta - 2:1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033305

Gyártói cikkszám

MZSEK4-36

Gyártói típuskód

MZSEK4-36

Belső átmérő zsugorodás előtt:

101.6 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

50.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

50 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.15 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

UL-engedély:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Középfesz melegzsug egyenes kötéskészl 1×630mm2 36kV