TRACON - Középfesz melegzsug egyenes kötéskészl 1×300-500mm2 17.5kV SN033279 - MZSEK3-17.5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033279
Gyártói cikkszám
MZSEK3-17.5
Gyártói típuskód
MZSEK3-17.5
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Középfesz melegzsug egyenes kötéskészl 1×300-500mm2 17.5kV