TRACON - Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×300-400mm2 24kV SN033281 - MZSVGK3-24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Falvastagság zsugorodás után - 0.43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033281
Gyártói cikkszám
MZSVGK3-24
Gyártói típuskód
MZSVGK3-24
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Hosszúság:
50 m
Szín:
piros
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×300-400mm2 24kV