TRACON - Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×630mm2 36kV SN033306 - MZSVGK4-36
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 101.6 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 50.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - sárga
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033306
Gyártói cikkszám
MZSVGK4-36
Gyártói típuskód
MZSVGK4-36
Belső átmérő zsugorodás előtt:
101.6 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
50.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1.15 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×630mm2 36kV