TRACON - Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×300-400mm2 36kV SN033304 - MZSVGK3-36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033304
Gyártói cikkszám
MZSVGK3-36
Gyártói típuskód
MZSVGK3-36
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Középfesz melegzsug vegyes kötéskészl 3×(1)×300-400mm2 36kV