TRACON - Közfesz hidzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×25-50mm2 17.5kV SN033219 - HZSVB1-17,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2
Vezetékek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374160001
Sonepar cikkszám
SN033219
Gyártói cikkszám
HZSVB1-17,5
Gyártói típuskód
HZSVB1-17,5
Típus:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0-0 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0-0 mm2
Vezetékek száma:
0
Kábelátmérő leágazó kábel:
0-0 mm
Kábelátmérő főkábel:
0-0 mm
Halogénmentes:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Közfesz hidzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×25-50mm2 17.5kV