Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Közfesz melegzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×50-70mm2 36kV SN033270 - MZSVB2-36

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Közfesz melegzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×50-70mm2 36kV SN033270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - kék

  • Zsugorodási ráta - 2:1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033270

Gyártói cikkszám

MZSVB2-36

Gyártói típuskód

MZSVB2-36

Belső átmérő zsugorodás előtt:

2.4 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

1.2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

kék

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

50 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

UL-engedély:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Közfesz melegzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×50-70mm2 36kV