TRACON - Közfesz melzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×185-300mm2 36kV SN033280 - MZSVB4-36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - színtelen
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033280
Gyártói cikkszám
MZSVB4-36
Gyártói típuskód
MZSVB4-36
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
színtelen
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Közfesz melzsug kábelvégelz készl beltér 3×1×185-300mm2 36kV