TRACON - Központi sínfésű TSKA sorozatkapocshoz (10 modul) SX078017 - USF6S/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374206792
Sonepar cikkszám
SX078017
Gyártói cikkszám
USF6S/2
Gyártói típuskód
USF6S/2
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Központi sínfésű TSKA sorozatkapocshoz (10 modul)